Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 5 x 35 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 5 x 35 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 5 x 35 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 5 x 35 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p339952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222064392
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1,25
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
1,2
Vollgewinde:
Nein
dk:
9,2
d:
5
l:
35
b:
≥21
k:
2,5
Gewindeart:
Holzgewinde
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0879*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.