Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 6 x 55 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 55 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 55 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 55 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 55 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 55 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p340027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222074933
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
12
t:
2,7
N:
1,6
d:
6
l:
55
b:
≥33
k:
4,2
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
55 mm
ds:
6
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
1,6
Norm:
96
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1426*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9533*
€ 2,32443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.