Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 20, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 20, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 20, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 20, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p340057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222076357
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
20
b:
≥12
k:
1,7
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
2,5
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Antriebsgröße:
0,6
Norm:
96
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5
t:
1,1
N:
0,6
d:
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6412*
€ 1,95303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3288*
€ 1,58127
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.