Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 5 x 75, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 75, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 75, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 75, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p340096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222077484
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
t:
2,3
N:
1,2
d:
5
l:
75
b:
≥45
k:
3,5
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
75 mm
ds:
5
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
96
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2077*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.