Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 5 x 90, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 90, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 90, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 90, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p340098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222077521
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
t:
2,3
N:
1,2
d:
5
l:
90
b:
≥54
k:
3,5
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
90 mm
ds:
5
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
96
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,60*
€ 47,124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.