Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 45, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 45, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 45, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 45, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p340103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222077668
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
2,5
N:
1,2
d:
5,5
l:
45
b:
≥27
k:
3,8
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
5,5
Länge:
45 mm
Antriebsgröße:
1,2
Durchmesser:
5,5 mm
Spitze:
Standard-Holz
Norm:
96
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,79*
€ 59,2501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.