Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p340189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222095983
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
Senk-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
2,2
N:
2,0
d:
8
l:
150
b:
≥90
k:
4,0
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
Antrieb:
Schlitz
ds:
8
Länge:
150 mm
Antriebsgröße:
2
Durchmesser:
8 mm
Norm:
97
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,66*
€ 97,1754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,63*
€ 95,9497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,38*
€ 92,0822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,03*
€ 63,1057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.