Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x70, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221857254
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
d m6:
6
d:
6 mm
l:
70 mm
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3675*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4887*
€ 5,34155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6002*
€ 0,71424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.