Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x85mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x85mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x85mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x85mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x85mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221547193
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
84
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
85
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Länge:
85 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0581*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.