Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221551671
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,3
N:
0,3
d:
1,2
l:
3
k:
0,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,2
Antrieb:
Schlitz
Länge:
3 mm
Gewindelänge min.:
25
Durchmesser:
1,2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
84
Antriebsgröße:
0,3
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1888*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.