Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x75mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x75mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x75mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x75mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x75mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221552524
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
84
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
75
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Länge:
75 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0843*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.