Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 6, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 6, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 6, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 6, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221568587
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,2
d:
1,6
l:
6
b:
25
k:
1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 1,6
Antriebsgröße:
0,4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0537*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5666*
€ 3,05425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1472*
€ 2,55517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.