Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 90, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 90, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 90, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 90, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 90, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 90, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221569683
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,86
Vollgewinde:
Ja
dk:
12,0
d:
6
l:
90
b:
38
k:
3,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,23035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,02*
€ 84,5138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,63*
€ 81,6697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,18*
€ 79,9442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,80*
€ 78,302
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.