Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221565623
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
N:
0,8
d:
3
l:
18
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.