Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 40, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 40, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 40, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 40, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221565869
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,29
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
N:
1
d:
3,5
l:
40
k:
2,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3,5
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.