Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 2,8 (2,8x7x0,5) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 2,8 (2,8x7x0,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 2,8 (2,8x7x0,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 2,8 (2,8x7x0,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 2,8 (2,8x7x0,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 2,8 (2,8x7x0,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 2,8 (2,8x7x0,5) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203751815
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Scheiben Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
d2:
7
d1:
2,8
d:
2,6
s:
0,5
für Schrauben:
M 2,6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
2,8 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00544*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5724*
€ 1,87116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29879*
€ 1,54556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25494*
€ 1,49338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01299*
€ 0,01546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00892*
€ 0,01061
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00788*
€ 0,00938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00544*
€ 0,00647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.