Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 50 (50x92x8) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 50 (50x92x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 50 (50x92x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 50 (50x92x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 50 (50x92x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 50 (50x92x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 50 (50x92x8) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203206520
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheiben DIN 125 A4 50,0 für M48
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
d2:
92
d1:
50
d:
48 mm
s:
8
für Schrauben:
M48
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
92 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7212*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9333*
€ 15,39063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2033*
€ 14,52193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8033*
€ 14,04593
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,4812*
€ 4,14263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3912*
€ 4,03553
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7212*
€ 3,23823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.