Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 54 (54x98x8) A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 54 (54x98x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 54 (54x98x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 54 (54x98x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 54 (54x98x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 54 (54x98x8) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 54 (54x98x8) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203751839
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheiben DIN 125 A4 54,0 für M52
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
d2:
98
d1:
54
d:
52
s:
8
für Schrauben:
M52
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
98 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,102*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,3102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,392*
€ 52,82648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,602*
€ 49,50638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,322*
€ 47,98318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,412*
€ 46,90028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,102*
€ 39,39138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.