Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, A4 blank
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, A4 blank
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, A4 blank
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, A4 blank
DIN 128 Federringe Form A, 18 (18,2x29,4x2,8), gewölbt, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222638906
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
Federringe Form A, gewölbt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gewölbt
s:
2,8
d2:
29,4
d1:
18,2
d:
18
h:
5,1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,8 mm
Außendurchmesser:
29,4 mm
Innendurchmesser:
18,2 mm
Norm:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,19632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,975*
€ 98,74025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,96*
€ 93,9624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,105*
€ 88,18495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,75*
€ 80,6225
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,01*
€ 66,6519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.