Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, A2 blank
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, A2 blank
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, A2 blank
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, A2 blank
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222640589
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
Edelstahlscheibe DIN 137 B
Federscheiben Form B, gewellt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
18
Material:
Edelstahl
Gewicht per 100 in kg:
0,78
s:
1,6
d2:
34
d1:
19
d:
18 mm
h:
6,5
Nennmaß:
18
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
137
Weitere Suchbegriffe: din 137 b a2, edelstahlscheibe din 137 b, 137-18-A2-gewellt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0882*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0842*
€ 2,4802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7413*
€ 2,07215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.