Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 1,7, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 1,7, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 1,7, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 1,7, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 1,7, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 1,7, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221950252
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
Sechskantmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
e:
-
m:
~1,8
d:
1,7
s:
3,2
Gewinde:
M 1,7
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
3,2
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
1,7 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,27*
€ 346,6113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,91*
€ 343,8029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,33*
€ 334,7827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,47*
€ 259,9793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,25*
€ 237,1075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.