Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 36 x 47,8 x 1,75, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 36 x 47,8 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 36 x 47,8 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 36 x 47,8 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 36 x 47,8 x 1,75, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222647663
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsringe für Wellen DIN 471 1.4122 36X1,75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
47,8
d3:
33,2
s:
1,75
d1:
36 mm
b:
4
Stärke:
1,75
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
36
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Außendurchmesser:
47,8 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3044*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4235*
€ 7,64397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9335*
€ 7,06087
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9085*
€ 2,27112
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7844*
€ 2,12344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7344*
€ 2,06394
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6444*
€ 1,95684
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3044*
€ 1,55224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.