Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 23 x 1,2, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 23 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 23 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 23 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 23 x 1,2, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124687
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsringe für Bohrungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
~24,6
s:
1
b:
~2,5
Stärke:
1,2
Material:
Edelstahl
d1:
23 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4122
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Wellendurchmesser:
23 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,309*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8025*
€ 3,33498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4759*
€ 0,56632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.