Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 25 (25x44x4) 1.4541 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 25 (25x44x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 25 (25x44x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 25 (25x44x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 25 (25x44x4) 1.4541 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222589390
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 1.4541 25,0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
s:
4
d2:
44
d1:
25
d:
24 mm
Form:
B
für Schrauben:
M24
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4541
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1335*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6654*
€ 1,98183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6354*
€ 1,94613
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3635*
€ 1,62257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3335*
€ 1,58687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3235*
€ 1,57497
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1335*
€ 1,34887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.