Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294683
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10
t:
2,4
n:
1,6
d:
10
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10
Norm:
551
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,835*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,695*
€ 11,53705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,835*
€ 9,32365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.