Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222296755
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Durchmesser:
6
Norm:
551
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
40
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,81*
€ 53,3239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.