Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222297141
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Normart:
DIN
dt:
2,5
Oberfläche:
blank
Spitze:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1898*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.