Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222297226
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
dt:
2,5
Werkstoff:
A2
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
25
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 25
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10
Norm:
553
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,445*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,505*
€ 33,92095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,015*
€ 27,38785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,295*
€ 26,53105
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,475*
€ 21,98525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,445*
€ 18,37955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.