Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222297264
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
dt:
2,5
Werkstoff:
A2
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
35
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
35
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 35
Antrieb:
Schlitz
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10
Norm:
553
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,235*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,665*
€ 30,54135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,855*
€ 29,57745
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,625*
€ 24,54375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,235*
€ 20,50965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.