Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M1,6x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M1,6x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M1,6x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M1,6x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222297301
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Normart:
DIN
dt:
0,16
Oberfläche:
blank
Spitze:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10
t:
0,56
N:
0,25
d:
1,6
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,6
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2521*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3524*
€ 0,41936
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.