Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M1,6x3, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M1,6x3, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M1,6x3, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M1,6x3, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222297363
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
0,16
Oberfläche:
blank
Spitze:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
3
t:
0,56
N:
0,25
d:
1,6
l:
3
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1,6
Norm:
553
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.