Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M3x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M3x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M3x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M3x10, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222297783
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3
Norm:
553
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
dt:
0,3
Werkstoff:
A2
Spitze:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1011*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.