Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M5x8, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M5x8, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M5x8, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M5x8, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222298599
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
dt:
0,5
Werkstoff:
A2
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5
Norm:
553
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1029*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.