Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222298742
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
dt:
1,5
Werkstoff:
A2
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
25
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 25
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6
Norm:
553
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1778*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.