Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M8x20, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M8x20, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M8x20, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M8x20, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222298988
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
20
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
20
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8
Norm:
553
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
dt:
2
Werkstoff:
A2
Spitze:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1766*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2959*
€ 0,35212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.