Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M8x40, mit Schlitz/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M8x40, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M8x40, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
DIN 553 Gewindestift M8x40, mit Schlitz/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222299060
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
40
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 40
Antrieb:
Schlitz
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8
Norm:
553
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
dt:
2
Werkstoff:
A2
Spitze:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2987*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5233*
€ 0,62273
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4898*
€ 0,58286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4581*
€ 0,54514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.