Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A2 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A2 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p341253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221329652
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
blank
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
DIN:
571
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
200 mm
Gewicht per 100 in kg:
6,10
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
13
Norm:
571
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
13
Werkstoff:
A2
d:
8
l:
200
b:
≥120
k:
5,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5977*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0636*
€ 3,64568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7836*
€ 3,31248
pro Stück
ab 13 Stück
€ 1,6246*
€ 1,93327
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3939*
€ 1,65874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7477*
€ 0,88976
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5977*
€ 0,71126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.