Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A4 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 200 A4 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p341279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221331839
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
13
d:
8
l:
200
b:
≥120
k:
5,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
200 mm
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Norm:
571
Antriebsgröße:
13
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9872*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,728*
€ 4,43632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,388*
€ 4,03172
pro Stück
ab 13 Stück
€ 2,2204*
€ 2,64228
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9052*
€ 2,26719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3172*
€ 1,56747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2772*
€ 1,51987
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2172*
€ 1,44847
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9872*
€ 1,17477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.