Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 4 x 45 A4 blank, Außensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 4 x 45 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 4 x 45 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 4 x 45 A4 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p341288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377046291
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A4 4X45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
7
d:
4
l:
45
b:
≥27
k:
2,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Norm:
571
Antriebsgröße:
7
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,20375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,46*
€ 133,8274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,92*
€ 131,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,15*
€ 127,5085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,78*
€ 125,8782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 99,17*
€ 118,0123
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.