Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 4x14, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 4x14, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 4x14, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 4x14, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 4x14, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222256964
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
Halbrundniete DIN 660 A2 4X14
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,19
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
4
d:
4
l:
14
k:
2,4
e:
2
d2:
7
Kopfdurchmesser:
7 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.