Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 6x28, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 6x28, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x28, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x28, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x28, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222257503
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 A2 6X28
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
6
d:
6
l:
28
k:
3,6
e:
3
d2:
10,5
Kopfdurchmesser:
10,5 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
28 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1186*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7992*
€ 3,33105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.