Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 2x16, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 2x16, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x16, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x16, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222299541
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
Halbrundniete DIN 660 A4 2X16
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
2
d:
2
l:
16
k:
1,2
e:
1
d2:
3,5
Kopfdurchmesser:
3,5 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.