Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 2x22, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 2x22, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x22, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x22, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x22, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222264297
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 A2 2X22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
22 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.