Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 4x28, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 4x28, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x28, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x28, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x28, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222264419
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 A2 4X28
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
28 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.