Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 5x14, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 5x14, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x14, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x14, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x14, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222264440
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 A2 5X14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.