Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 6x28, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 6x28, A2 blank
DIN 661 Senkniete 6x28, A2 blank
DIN 661 Senkniete 6x28, A2 blank
DIN 661 Senkniete 6x28, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222264525
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 A2 6X28
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
28 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1186*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.