Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 5x40, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 5x40, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 5x40, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 5x40, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 5x40, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222301015
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 A4 5X40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
5
d:
5 mm
l:
40 mm
k:
3
e:
2,5
d2:
8,8
Kopfdurchmesser:
8,8 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1414*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.