Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 6x18, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 6x18, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x18, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x18, A4 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x18, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222301176
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 A4 6X18
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
6
d:
6
l:
18
k:
3,6
e:
3
d2:
10,5
Kopfdurchmesser:
10,5 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1204*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.