Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 2x20, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 2x20, A4 blank
DIN 661 Senkniete 2x20, A4 blank
DIN 661 Senkniete 2x20, A4 blank
DIN 661 Senkniete 2x20, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222301527
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 A4 2X20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senknieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0176*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.