Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 661 Senkniete 5x40, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 5x40, A4 blank
DIN 661 Senkniete 5x40, A4 blank
DIN 661 Senkniete 5x40, A4 blank
DIN 661 Senkniete 5x40, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222302937
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 A4 5X40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senknieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1414*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.